詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602LK-2

品名 : 11x13mm S型ギアレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 34904
材質 クロムバナジウム鋼 対辺 11×13mm
全長 143mm
12ポイント
左右切替式
独特の形状により、入りくんだ箇所への使用に最適です。
切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能
追加説明
カタログ価格

3,310 (税抜)/ 3,641 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/14 16:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0424ページ
バリエーション一覧
EA602LK-1 10x12mm S型ギアレンチ
EA602LK-2 11x13mm S型ギアレンチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top