品番 : EA603AA
品名 : 4-152mm ねじ山修正ツールセット(外ねじ)
カタログ訂正
24/11/07 修正能力:(誤)4~18mm、17~38mm、35~152mm(正)4~19mm、17~38mm、35~152mm (No.56/57 9013)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NS1300 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ・ねじ山修正ツール3種(60°刃) 修正能力:4~19mm (5/32”~3/4”) 修正能力:17~38mm (11/16”~1-1/2”) 修正能力:35~152mm (1-3/8”~6”) ・替刃(各2枚1セット) ・スクレーパー ・六角レンチ |
総重量 | 約4.0kg |
| 痛んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具 | |||
| ミリねじ、UNFねじ対応 | |||
| ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
103,000 円(税抜)/ 113,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0351ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA603 : M 4-M19 ねじ山修正ツール(外ねじ) |
| セット商品 | EA603B : ねじ山修正ツール |
| セット商品 | EA603-128 : 35-152mm ねじ山修正ツール(外ねじ) |
