品番 : EA604AH-81
品名 : 70- 95mm オイルフィルターレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
バンド部は錆、酸化、腐食に耐性があります。
仕様
| 適合径 | 70~95mm | ハンドル長 | 約125mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鋼 | バンド幅 | 25mm |
| 180°スイベルハンドル | |||
| バンド部は錆、酸化、腐食に耐性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/30 01:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604AH-81 70- 95mm オイルフィルターレンチ |
| EA604AH-82 83- 98mm オイルフィルターレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

