品番 : EA604AV-22
品名 : カップ型オイルフィルターレンチ((74C)輪入車用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AVSA-074C |
---|---|---|---|
形状 | 14角 | 差込角 | 3/8” |
六角対辺 | 24mm | 外径(mm) | 82.5 |
高さ(mm) | 50.5 | 呼び | 74C |
材質 | アルミダイキャスト | ||
輸入車のオイルフィルター交換作業に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/18 09:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|