品番 : EA604D-11
品名 : 200mm ハンディリムーバー
仕様
| 先端幅 | 7・16.5mm | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 熱処理合金鋼 | 重量 | 90g |
| 車のインテリアパネルをこじ開けるのに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/22 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0339ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604D-7 203mm クリップリムーバー |
| EA604D-11 200mm ハンディリムーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
