品番 : EA604DA-14
品名 : [オフセット型] ウインドウシールドストリップツール
仕様
| チップ | 2個×2種付き | 本体長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| オフセット型 | |||
| ロッキングストラップの脱着用。 | |||
| 先端はスイベル式で左右に90°向きを変更できます。 | |||
| セミトレーラー、スキッドローダー、農業機械など大型車両や特殊車両の深い位置にある窓ガラスの作業に最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0340ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604DA-11 ウインドウシールドストリップツール |
| EA604DA-14 [オフセット型] ウインドウシールドストリップツール |
ウェブカタログ画像
拡大
