品番 : EA604DH-3
品名 : φ8x240mm クリップツール
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 9136 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動車内装に使用している内張りクリップ外しに | 口幅 | 10mm |
| 軸径 | φ8mm | 全長 | 240mm |
| 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 グリップ:PP+TPE |
||
| 自動車のドア・バックドア・クォータパネル等の内張りのクリップはずしに | |||
| 軸には周りに傷をつけないチューブ付き | |||
| 耐久性のある金属ブレード仕様 | |||
| ハンドルをしっかり握れるエラストマー樹脂を使用 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0339ページ 0567ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604DH-1 240mm ピックツール |
| EA604DH-2 φ6x240mm クリップツール |
| EA604DH-3 φ8x240mm クリップツール |
| EA604DH-4 240mm プライバー |
| EA604DH-5 25x180mm スクレーパー |
ウェブカタログ画像
拡大
