品番 : EA604FZ-2
品名 : ドラムブレーキスプリングツール(木柄)
先端部分は従来品に比べ、スプリングにより引っ掛けやすくなり、安全に作業することができます
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 用途 | ドラムブレーキのスプリング取り付け専用工具 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 295.5mm | ||
| 軸のRはスプリングがスムーズに移動しやすい形状です。 | |||
| グリップは握りやすい木柄で手に馴染みやすく楽に組付けができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/10/16 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0315ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604FZ-1 ドラムブレーキスプリングツール(T型ハンドル) |
| EA604FZ-2 ドラムブレーキスプリングツール(木柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
