詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604PC-2

品名 : スパークプラグギャッパー(デンシイグニッション)

モデルチェンジ内容

26/01/22 両端部の色が黒色に変わりました。(No.57 1115)

すき間の計測・調整に

仕様

用途 すき間の計測・調整に。 サイズ 0.89・1.02・1.12・1.14・1.22・1.27・1.52・2.03mm
仕様 電子点火用
サイドワイヤーの調整に
すきまの確認に
追加説明
カタログ価格

975 (税抜)/ 1,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/08 19:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0307ページ
バリエーション一覧
EA604PC-1 スパークプラグギャッパー(スタンダード)
EA604PC-2 スパークプラグギャッパー(デンシイグニッション)
モデルチェンジ品画像
  • ※2026年度カタログ画像\n※EA604PC-1:スタンダード用\n※EA604PC-2:電子点火用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top