品番 : EA604PF-42
品名 : 195mm カプラープライヤー(60°ベント)
仕様
| 形状 | 60°ベンド | 全長 | 約195mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 226g | ||
| ロック式プッシュタブ型の電気コネクタ(マスエアフローセンサー、インジェクター、イグニッションコイル等に使用)を簡単に取り外せます。 | |||
| 先端のフック形状によりセンサーを傷つけることなくコネクタを取り外すことができます | |||
| 狭い場所にあるセンサーの作業にも最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/12 07:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604PF-41 203mm カプラープライヤー(ストレート) |
| EA604PF-42 195mm カプラープライヤー(60°ベント) |
| EA604PF-43 343mm カプラープライヤー(ロング) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
