品番 : EA611A-213
品名 : #3x25mm [+]ドライバービット(ダイヤモンドコーティング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 380157 |
---|---|---|---|
商品名 | 851/1AH | サイズ | #3 |
全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
溝長 | 約8mm | ||
高硬度で耐久性があり先端形状が鋭いため、航空機メンテナンスで使用できます。 | |||
ビット先端部にダイヤモンドコーティングをすることで、カムアウトを軽減します。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 09:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA611A-211 #1x25mm [+]ドライバービット(ダイヤモンドコーティング) |
EA611A-212 #2x25mm [+]ドライバービット(ダイヤモンドコーティング) |
EA611A-213 #3x25mm [+]ドライバービット(ダイヤモンドコーティング) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA611A-212です。