詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AC-6

品名 : 0.8x5.5/25mm [-]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 072057
商品名 800/1 Z 刃幅×刃厚(mm) (-)5.5×0.8
全長(mm) 25 六角シャンク 1/4”
軸径(mm) 5.5 溝長 7.8mm
丈夫で吸収力があるので、ドライバー先端の早期破損を防ぎます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

185 円(税抜)/ 204 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/04 15:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0543ページ
バリエーション一覧
EA611AC-1 0.5x3.0/25mm [-]ドライバービット
EA611AC-2 0.5x4.0/25mm [-]ドライバービット
EA611AC-4 0.6x4.5/25mm [-]ドライバービット
EA611AC-6 0.8x5.5/25mm [-]ドライバービット
EA611AC-7 1.0x5.5/25mm [-]ドライバービット
EA611AC-8 1.2x6.5/25mm [-]ドライバービット
EA611AC-9 1.2x8.0/25mm [-]ドライバービット
EA611AC-10 1.6x8.0/25mm [-]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA611AC-7です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top