品番 : EA611BR
品名 : 5本組/2.5-6mm [Hexagon]ドライバービット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACHX5-65L |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 5 | <セット内容> | 2.5・3・4・5・6mm |
| 全長 | 65mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | 総重量 | 84g |
| 充電・電動・エアードライバー用(インパクト対応) | |||
| 色の違いによって先端サイズの選別が容易 | |||
| 先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装 | |||
| マグネットなし | |||
| ビニールケース付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/03 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611BR 5本組/2.5-6mm [Hexagon]ドライバービット |
| EA611BR-0 9本組 [Hexagon]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大

