品番 : EA611BS-5.5A
品名 : 5.5x1.0mm/89mm [-]ドライバービット(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 071080 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3800/4 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | 1.0×5.5mm | 全長 | 89mm |
| 材質 | ステンレス | 軸径(mm) | 5.5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/15 19:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0377ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611BS-1A #1x89mm [+]ドライバービット(ステンレス製) |
| EA611BS-2A #2x89mm [+]ドライバービット(ステンレス製) |
| EA611BS-3 #3x89mm [+]ドライバービット(ステンレス製) |
| EA611BS-5.5A 5.5x1.0mm/89mm [-]ドライバービット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
