品番 : EA611G-17
品名 : #2x 70mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 161010 |
---|---|---|---|
商品名 | 851/4 | サイズ | #2 |
全長(mm) | 70 | 六角シャンク | 1/4” |
溝長 | 約6mm | 軸径(mm) | 3.8 |
ダイヤモンドコーティング | |||
ビット先端部にダイヤモンド粒子を塗布することで、カムアウトを軽減します。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/22 02:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA611G-16 #2x 50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付) |
EA611G-17 #2x 70mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付) |
EA611G-18 #2x152mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)