詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GA-153A

品名 : #3x152mm [+]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 134915
商品名 851/4A サイズ #3
軸径 8mm 全長 152mm
六角シャンク 6.35mm(1/4”)
鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。
エキストラハード仕様
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/21 09:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA611GA-51A #1x50mm [+]ドライバービット
EA611GA-52A #2x50mm [+]ドライバービット
EA611GA-54A #4x50mm [+]ドライバービット
EA611GA-70A #0x70mm [+]ドライバービット
EA611GA-71A #1x70mm [+]ドライバービット
EA611GA-72A #2x70mm [+]ドライバービット
EA611GA-73A #3x70mm [+]ドライバービット
EA611GA-90A #0x89mm [+]ドライバービット
EA611GA-91A #1x89mm [+]ドライバービット
EA611GA-92A #2x89mm [+]ドライバービット
EA611GA-93A #3x89mm [+]ドライバービット
EA611GA-152A #2x152mm [+]ドライバービット
EA611GA-153A #3x152mm [+]ドライバービット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top