品番 : EA611GA-161
品名 : #1x 50mm [+]ドライバービット(ダイヤモンド付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 134950 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/4ADC | サイズ | #1 |
| 全長(mm) | 50 | 六角シャンク | 1/4” |
| 溝長 | 約6mm | 軸径(mm) | 4.5 |
| ダイヤモンドコーティング | |||
| ビット先端部にダイヤモンド粒子を塗布することで、カムアウトを軽減します。 | |||
| 高硬度で耐久性があり先端形状が鋭いため、航空機メンテナンスで使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 09:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA611GA-162です。

