品番 : EA611GC-20
品名 : 6本組 [+ -]ドライバービットセット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | |||
| 【ビット6本組】 ・六角シャンク:1/4” ・(+)ビット(Torsion):#1・#2・#3 ・(-)ビット:0.5×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm 【ビット仕様】 ・全長:50mm ・重量:(+)ビット:9・11・12g (-)ビット:9・10・11g ・(+)ビットはTorsion仕様 ・軸部に設けられたねじれ(Torsion)構造が衝撃を吸収し、過負荷を防ぎます。 【収納ケース仕様】 ・ビット収納数:10本 ・六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0547ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
