品番 : EA611GM-220
品名 : T20x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 060083 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/4HF | サイズ | T20 |
| 全長(mm) | 50 | 六角シャンク | 1/4” |
| 溝長 | 約6mm | 軸径(mm) | 4.5 |
| 先端ホールド仕様 | |||
| オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/24 08:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

