詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GR-113

品名 : 7/64"x89mm [Hex-Plus]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 059662
商品名 840/4Z サイズ 7/64”
全長 89mm 六角シャンク 1/4”
軸径(mm) 4.0
追加説明
カタログ価格

2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/13 02:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0548ページ
バリエーション一覧
EA611GR-111 5/64"x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-112 3/32"x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-113 7/64"x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-114 1/ 8"x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-115 9/64"x 89mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-116 5/32"x 89mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-117 3/16"x 89mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-118 7/32"x 89mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-119 1/ 4"x 89mm [Hex-Plus]ドライバービット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top