品番 : EA611PB-105
品名 : 1/8"x 25mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PBC6.213Z-1/8 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
| 質量(g) | 5 | サイズ(インチ) | 1/8 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/06 15:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
