品番 : EA611PD-20
品名 : PZ0x50mm [Pozidriv]ドライバービット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PBE6.192/0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | PZ#0 | 全長(mm) | 50 |
| 六角シャンク | 1/4” | 軸径(φmm) | 4 |
| 軸長(mm) | 24 | 質量(g) | 8.5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 10:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611PD-20 PZ0x50mm [Pozidriv]ドライバービット |
| EA611PD-21 PZ1x50mm [Pozidriv]ドライバービット |
| EA611PD-22 PZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービット |
| EA611PD-23 PZ3x50mm [Pozidriv]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PD-22です。
