詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611PD-33

品名 : PZ3x95mm [Pozidriv]ドライバービット

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PBE6L.192/3
サイズ PZ#3 全長(mm) 95
六角シャンク 1/4” 軸径(φmm) 6.25
軸長(mm) 70 質量(g) 30.5
追加説明
カタログ価格

885 円(税抜)/ 974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/08 21:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0550ページ
バリエーション一覧
EA611PD-31 PZ1x95mm [Pozidriv]ドライバービット
EA611PD-32 PZ2x95mm [Pozidriv]ドライバービット
EA611PD-33 PZ3x95mm [Pozidriv]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※写真はEA611PD-32です。
  • ※写真はEA611PD-32です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top