詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611PG-109

品名 : T9x 95mm [TORX]ドライバービット

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PBE6L.400/9-95
サイズ T9 全長(mm) 95
六角シャンク 1/4” ボール溝中心から後端までの長さ(mm) 9.5
軸長(mm) 70 質量(g) 12
軸径(mm) 4.5
追加説明
カタログ価格

795 円(税抜)/ 875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 05:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0550ページ

代替品

EA611GM-44
  • 品番

    EA611GM-44

  • コメント

    T9x89mm Wera (ドイツ)

バリエーション一覧
EA611PG-108 T8x 95mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-109 T9x 95mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-110 T10x 95mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-115 T15x 95mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-120 T20x 95mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-125 T25x 95mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-130 T30x 95mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-140 T40x 95mm [TORX]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※写真はEA611PG-115です。
  • ※写真はEA611PG-115です。
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top