品番 : EA611PG-208
品名 : T8x 150mm [TORX]ドライバービット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PBE6L.400/8-150 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T8 | 全長(mm) | 150 |
| 六角シャンク | 1/4” | ボール溝中心から後端までの長さ(mm) | 9.5 |
| 軸長(mm) | 125 | 質量(g) | 16 |
| 軸径(mm) | 4.5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/08 21:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0550ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PG-215です。

