詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611PG-27

品名 : T27x50mm [TORX]ドライバービット

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PBE6.400/27-50
サイズ T27 全長(mm) 50
六角シャンク 1/4” 質量(g) 10.5
軸長(mm) 24 ボール溝中心から後端までの長さ(mm) 9.5
軸径(mm) 4.0
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/12 05:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0550ページ
バリエーション一覧
EA611PG-1 T1x 50mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-2 T2x 50mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-3 T3x 50mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-4 T4x 50mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-5 T5x 50mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-6 T6x 50mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-7 T7x 50mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-8 T8x 50mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-9 T9x 50mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-10 T10x50mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-15 T15x50mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-20 T20x50mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-25 T25x50mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-27 T27x50mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-30 T30x50mm [TORX]ドライバービット
EA611PG-40 T40x50mm [TORX]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※写真はEA611PG-8です。
  • ※写真はEA611PG-8です。
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top