品番 : EA612AB-10A
品名 : 10mm 電ドルソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD014N-10 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 10mm | 外径 | 14mm |
| 開口深さ | 12mm | 全長 | 104mm |
| 重量 | 52g | 先端サイズ | 1/4” |
| 12ポイント | |||
| 超高耐久シャンク | |||
| インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス | |||
| ダーククロムメッキ仕上げ | |||
| 18Vインパクトレンチに対応 | |||
| サイズによって中間のカラーが異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/17 05:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1027ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA612AB-10A 10mm 電ドルソケット |
| EA612AB-12A 12mm 電ドルソケット |
| EA612AB-13A 13mm 電ドルソケット |
| EA612AB-14A 14mm 電ドルソケット |
| EA612AB-19A 19mm 電ドルソケット |
| EA612AB-21A 21mm 電ドルソケット |
| EA612AB-24A 24mm 電ドルソケット |

