品番 : EA612AC-50
品名 : 5個組 電ドルソケット(サーフェイス)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD114XN-5M |
---|---|---|---|
<セット内容> | 5本組み | 六角シャンク | 1/4” |
全長 | 90mm | ||
6ポイント | |||
40~123gの軽量設計 | |||
18Vのインパクトレンチにも対応可能な高耐久の六角シャンク | |||
対辺(mm) | 8・10・12・13・14 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,630 円(税抜)/ 8,393 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/13 14:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA612AC-50 5個組 電ドルソケット(サーフェイス) |
EA612AC-80 8個組 電ドルソケット(サーフェイス) |
メイン画像
拡大
.jpg)