詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AD-119

品名 : 19mm 電ドルソケット(ロング/ユニバーサル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 BD011N-19
対辺(mm) 19 外径(mm) 24.5
全長(mm) 170 六角シャンク 1/4”
首振り角度 30°
12ポイント
18Vインパクトドライバーにも対応。
追加説明
カタログ価格

5,290 (税抜)/ 5,819 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 17:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA612AR-2A
  • 品番

    EA612AR-2A

  • コメント

    ユニバーサルではありません。

バリエーション一覧
EA612AD-117 17mm 電ドルソケット(ロング/ユニバーサル)
EA612AD-119 19mm 電ドルソケット(ロング/ユニバーサル)
EA612AD-121 21mm 電ドルソケット(ロング/ユニバーサル)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top