品番 : EA612AD-52
品名 : 1/2" ソケットアダプター(ロング/ユニバーサル)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD024N-1/2L |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 外径(mm) | 19.3 |
全長(mm) | 152 | 六角シャンク | 1/4” |
首振り角度 | 30° |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,770 円(税抜)/ 5,247 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 22:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA612AD-51 3/8" ソケットアダプター(ロング/ユニバーサル) |
EA612AD-52 1/2" ソケットアダプター(ロング/ユニバーサル) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)