品番 : EA612AV-24
品名 : 24 mm 電ドルソケット(ショート)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | TSK-SD24S-6K |
|---|---|---|---|
| 用途 | ボルトの締め付けや狭い場所での作業に | 対辺 | 24mm |
| 外径 | 32mm | 全長 | 76mm |
| 六角シャンク | 1/4” | ポイント数 | 6角 |
| 材質 | 本体:クロームバナジウム鋼 | 重量 | 102g |
| ショートタイプ | |||
| クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート | |||
| 短いから狭所でしっかり固定 | |||
| 18Vインパクトドライバー対応 | |||
| ※ビット交換式ソケットではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/25 00:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0988ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
