品番 : EA612SB-58
品名 : [43個組] 工具セット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | SK4441S |
---|---|---|---|
<セット内容> | 43個組 | (1/2”)ソケット(六角) | 10・12・13・14・17・19・21・22・24mm |
(1/2”)プラグレンチ | 16mm | (1/2”)ラチェットハンドル | 250mm |
(1/2”)エクステンションバー | 150mm | (1/2”)スピンナハンドル | 400mm |
めがねレンチ(45°×6°ロング) | 10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm | スパナ | 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm |
(-)樹脂柄ドライバー | 5.5×75・6.3×100・8×150mm | (+)樹脂柄ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150 |
(-)割柄ドライバー | 10×150mm | (-)樹脂柄スタビードライバー | 6.3×25mm |
(+)樹脂柄スタビードライバー | #2×25mm | (-)ベビードライバー | 2.5×75mm |
(+)ベビードライバー | #0×75mm | モンキーレンチ | 200・300mm |
コンビネーションプライヤー(ソフトグリップ付) | 200mm | 強力型ウォーターポンププライヤー | 250mm |
ラジオペンチ | 150mm | ニッパー | 150mm |
コンビハンマー | 316mm | ||
ヤスリ(半丸) | |||
スパナホルダー | |||
総重量 | 12kg | ||
<ケース> | |||
ケースサイズ | 410(W)×210(D)×150(H)mm | ケース材質 | スチール製 |
型抜き材質 | プラスチック製 | 南京錠取付穴 | φ5mm |
南京錠等による施錠が可能(鍵は付属していません。) | |||
ハンドル付キャリングトレイは本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
94,300 円(税抜)/ 103,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 19:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0008ページ |
拡大