詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SC-63

品名 : [72個組] ツールワゴン付工具セット

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー TONE 型番 TCS911
<セット内容>
(1/4”)ソケット(6角) 5・5.5・7・8・10・12mm (1/2”)ソケット(6角) 10・12mm
(1/2”)ソケット(12角) 13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm (1/2”)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 240mm
(1/4”)ドライバー型ハンドル 150mm (1/2”)エクステンションバー 150mm
(1/2”)ボールジョイント 60mm スパナ 5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm
ロングめがねレンチ(45°) 10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm パワーグリップドライバー(貫通) (-)0.8×5.5・1.0×6.0・1.2×8.0mm(+)No.1・No.2・No.3
コンビネーションスリムプライヤ 216mm セーフティプライヤ 247mm
スナップリングプライヤー(穴用) 180mm スナップリングプライヤー(軸用) 180mm
ペンチ 190mm ラジオペンチ 162mm
強力ニッパー 171mm パイプレンチ 300mm
グリッププライヤー 227mm ミニカッター 210mm
ブラックシャフトハンマー 740g 片目片口スパナ 10・12・13・14・17・19・21mm
モンキーレンチ(目盛付) 206・304mm (+)貫通柄ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm
(-)貫通柄ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm ボールポイント六角棒レンチセット(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
ウレタンショックレスハンマー 770g ケースサイズ 676(W)×459(D)×995(H)mm
重量 77.3㎏
追加説明
カタログ価格

178,800 円(税抜)/ 196,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 13:00現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0442ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top