詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SE-2

品名 : [19個組] 工具セット

仕様

メーカー エンジニア 型番 KS-19
用途 OA機器、電子機器等の保守、点検に
<セット内容> 19点セット
ネジザウルスGT 160mm 強力ニッパー 153mm
ラジオペンチ 160mm (+)ドライバー #0×100・#1×100・#2×100mm
(-)ドライバー 4.3×0.5×100mm やすり(3本組) 平・丸・半丸
ボールレンチ 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm モンキーレンチ 155mm
プラスチックケース 58×42×23mm 工具ケース ・ケースサイズ:255(W)×140(D)×50(H)mm(外寸)、245(W)×140(D)×40(H)mm(内寸)
・ケース材質:ナイロン
・取り出しやすいゴムバンド式。
・着脱可能なストラップ付き。
カッターナイフ
総重量:1.1kg
潰れたネジ、錆びたネジが回せるネジザウルスGTを標準装備。
追加説明
カタログ価格

15,700 (税抜)/ 17,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/06 05:15現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0003ページ
ウェブカタログ画像
  • 着脱可能なストラップ付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top