詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612SF-12

品名 : [45個組] 自動車電装工具セット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

〈セット内容〉 45点セット (+)精密ドライバー #0・#00
(-)精密ドライバー 1.2・1.8・2.3・3mm ピンセット 1.0×150mm
クリップツール 220mm ラジオペンチ 160mm
圧着ペンチ 235mm 電工ニッパー 160mm
スタビーラチェットハンドル 58mm オフセット型ラチェットハンドル 110mm
(+)ビット #1・#2・#3\ (-)ビット 4・5.5・7mm
Hexビット 2.5・3・4・5・6mm TORXビット(イジリ止付) T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
ロングビットホルダー(1/4”凸×1/4”凹) 75・150mm 半田ごて AC100V/15W
鉛フリー半田 1.0mm/15g
ポケットデジタルテスター
DC検知器 6~36V
5個組リムーバーセット
LEDライト φ27×108mm ケースサイズ 450(W)×243(D)×210(H)mm
総重量 4.0kg
追加説明
カタログ価格

22,000 (税抜)/ 24,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 23:21現在)

商品入数 1 販売単位 ST
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top