品番 : EA612TB-1
品名 : 10本組 両口スパナセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS 10/10,6X7-30X32MM |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 10点 | トレーサイズ | 350×350×30(H)mm |
| 材質 | クロム合金鋼 | サイズ | 6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×1mm、 14×15mm、16×17mm、 18×19mm、20×22mm、 24×27mm、30×32mm |
| 全長 | 120~300mm | 重量 | 1550g |
| トレイ付きのツールセット | |||
| 15°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,900 円(税抜)/ 36,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/31 20:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0375ページ | ||||
