品番 : EA612VB-5
品名 : 20本組 ドライバー・六角棒レンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | TCS WT 4650-4665-1 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 20点 | (+)絶縁ドライバー | #1×80mm、#2×100mm、 #3×150mm |
| (-)絶縁ドライバー(mm) | 0.4×75、0.6×100、 1.0×125 |
TORXドライバー | T10×80mm・T15×80mm・ T20×100mm・T25×100mm・ T30×115mm |
| 六角棒レンチ(ボールポイント付) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | トレーサイズ | 460×250×60(H)mm |
| 重量 | 1320g | ||
| EA956A-61用トレイ付ツールセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,200 円(税抜)/ 64,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 16:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0379ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
