品番 : EA612VC-12
品名 : 123個組 航空機整備用工具セット(インチ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 13214A |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 123点 | 重量 | 27.2kg |
両口スパナ(インチ) | 3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8 | ラチェットめがねレンチ(インチ) | 1/4×5/16・5/16×11/32 ・3/8×7/16・1/2×9/16 |
(1/4”)ソケット(12角)(インチ) | 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16 | (1/4”)ディープソケット(12角)(インチ) | 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16 |
(1/4”)ユニバーサルソケット(12角)(インチ) | 1/4・5/16・3/8・7/16・1/2 | (1/4”)エクステンションバー(クイックリリース) | 54・150mm |
(1/4”)ユニバーサルジョイント(クイックリリース) | 38mm | ソケットアダプター | 凸3/8”sq×凹1/4”sq、 凸1/2”sq×凹3/8”sq |
(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース) | 117mm | (1/4”)ビット用ラチェットハンドル | 117mm |
ビットアダプター | 凹1/4”Hex×凹1/4”sq、 凹5/16”Hex×凹3/8”sq |
(3/8”)ソケット(12角)(インチ) | 1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1 |
(3/8”)ディープソケット(12角)(インチ) | 5/8・11/16・3/4・7/8 | (3/8)エクステンションバー(クイックリリース) | 76・240mm |
(3/8”)ユニバーサルジョイント(クイックリリース) | 46mm | (3/8”)ラチェットハンドル(クイックリリース) | 193mm |
(3/8”)スピーダーハンドル | 408mm | 1/4”ビット用ドライバーハンドル | 190mm |
(1/4”)(-)ドライバービット | 4.5×0.6mm | テーパーピンポンチ | φ2.0×120mm・φ3.0×120mm・ φ4.0×120mm・φ5.0×120mm |
ピンポンチ | φ1.4×82mm・φ2.8×97mm | (+)ドライバー | #1・#2・#3 |
(-)ドライバー | 5.5×1.0・8.0×1.2mm | 六角棒レンチ(インチ) | 0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 |
ラジオペンチ | 200mm | 先曲ラジオペンチ(45°) | 170mm |
ウォーターポンププライヤー | 240mm | グリッププライヤー | 175mm |
セーフティワイヤーツイスター | 220mm | ニッパー | 160mm |
ナイロンハンマー | 413g | 先切ハンマー | 500g |
シクネスゲージ | 0.05~1.0mm | ハンドソー | 250mm |
けがき針 | 250mm | フレキシブルマグネットピックアップ | 500mm |
フレキシブルピックアップクロー | 540mm | ノギス | 150mm |
伸縮型サービスミラー | φ50×285~725mm | LEDライト | 170×40×35mm |
折りたたみ式ケーブルナイフ | |||
3mメジャー | |||
航空機・ヘリコプターの整備用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
789,000 円(税抜)/ 867,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/07 15:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)