品番 : EA612VS-2
品名 : 122個組 航空機整備用工具セット(インチ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 13214AWT/LR |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 122点 | キャリーケース | 585(W)×381(D)×457(H)mm |
重量 | 27kg | (1/4”)エクステンションバー | 54・150mm |
(1/4”)ユニバーサルジョイント | 38mm | (1/4”)ビットホルダー | 25mm |
(1/4”)ビットラチェットハンドル | 117mm | ||
(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター | |||
(1/4”)ラチェットハンドル | 117mm | (3/8”)エクステンションバー | 76・240mm |
(3/8”)ユニバーサルジョイント | 46mm | ソケットアダプター | 凹3/8”×凸1/4” 凹3/8”×凸1/2” |
(3/8”)ラチェットハンドル | 193mm | (3/8”)ビットホルダーー | 32mm |
(3/8”)スピーダーハンドル | 408mm | (1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル | 250mm |
テーパーピンポンチ | 120×2・120×3・ 120×4・120×5mm |
ピンポンチ | 1.4・2.8mm |
(+)強力ドライバー | #1・#2・#3 | (-)強力ドライバー | 5.5×100・8.0×150mm |
ペンチ | 200mm | 先曲りラジオペンチ | 170mm |
ウォーターポンププライヤー | 240mm | グリッププライヤー | 175mm |
ワイヤーツイスター | 230mm | ニッパー | 160mm |
ナイロンハンマー | 290mm(413g) | ハンマー | 320mm(1600g) |
シクネスゲージ | 0.05~1mm | ハクソーフレーム | 252mm |
折り畳み式ケーブルナイフ | 刃長:90mm | けがき針 | 250mm |
マグネットピッキングツール | 500mm | ピッキングツール | 540mm |
ノギス | 150mm | 伸縮ミラー | 178~921mm |
メジャー | 3m | LEDライト | 132×24×22mm |
片目片口スパナ | 3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/16”・1-1/8” | ラチェットめがねレンチ | 1/4”×5/16”・5/16”×11/32” ・3/8”×7/16”・1/2”×9/16” |
(1/4”)ソケット(12角) | 3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16” | (1/4”)ディープソケット(12角) | 3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16” |
(1/4”)ユニバーサルソケット(12角) | 1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2” | (3/8”)ソケット(12角) | 1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1” |
(3/8”)ディープソケット(12角) | 5/8”・11/16”・3/4”・7/8” | 六角棒レンチ(mm) | 0.050・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8” |
航空機・ヘリコプターの整備用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
652,000 円(税抜)/ 717,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/11 20:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0384ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)