品番 : EA612WA-1
品名 : 18本組 [+ - Pozi] ドライバーセット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 150101 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 9710 | 〈セット内容〉 | 18点 |
| (+)ドライバー | #1×80・#2×100・#3×150mm | (+)ミニドライバー | #2×25mm |
| (+)精密ドライバー | #0 | ポジドライブドライバー | #1・#2 |
| (-)ドライバー | 0.8×100・1.0×125・1.2×150mm | (-)貫通ドライバー | 1.0×100・1.2×125mm |
| (-)ミニドライバー | 1.0×24.5mm | (-)精密ドライバー | 0.4×80mm |
| (-)絶縁ドライバー | 0.4×80・0.6×100mm | ねじグリッパー | φ4.5~6mm、φ6.0~8.5mm |
| ねじグリッパー全長 | 41mm | トレーサイズ | 344×392×30(H)mm |
| 貫通ドライバーは、ねじ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することができます。 | |||
| ミニハンドルドライバーは、狭いスペースでの作業に最適です。 | |||
| ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/18 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0397ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
