品番 : EA613GE-113
品名 : 1・13/16" 打撃めがねレンチ
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ(インチ) | 1・13/16 |
|---|---|---|---|
| ヘッド径 | 67mm | ヘッド厚さ | 29mm |
| 全長 | 287mm | 材質 | 鍛造鋼(黒染め) |
| 重量 | 2454g | ||
| 12ポイント | |||
| 片側12ポイントのストレート型打撃めがねレンチ | |||
| ナットをしっかりと締め付けたり、固着したナットを緩めたりする重工業用途向けに設計されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 18:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
