詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613GE-207

品名 : 1・1/4"x432mm 組立用めがねレンチ(シノ付)

仕様

メーカー WRIGHT TOOL サイズ(インチ) 1・1/4
全長 432mm ヘッド幅 52mm
ヘッド部厚み 24mm 材質 高強度合金鋼(黒染め)
重量 1039g
12ポイント
60°タイプ
ボルトの角ではなく面で接触するため、角を傷めにくく高いトルクをかけられます。
ヘッド部分に角度がついているオフセット形状
片側が穴合わせに便利なテーパー状のシノ付き
追加説明
カタログ価格

31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/27 22:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA613GE-201 13/16"x305mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613GE-202 7/8"x305mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613GE-203 15/16"x305mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613GE-204 1"x305mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613GE-205 1・1/16"x382mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613GE-206 1・1/8"x382mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613GE-207 1・1/4"x432mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613GE-208 1・5/16"x432mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613GE-209 1・7/16"x534mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613GE-210 1・1/2"x534mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613GE-211 1・5/8"x559mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613GE-212 1・11/16"x559mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613GE-213 1・13/16"x585mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613GE-214 1・7/8"x585mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
EA613GE-215 2"x623mm 組立用めがねレンチ(シノ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:52mm   B:24mm\nL:432mm

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top