品番 : EA613GF-36
品名 : 36mm 打撃六角棒レンチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | DA3600 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 対辺(mm) | 36 |
| 全長(mm) | 250 | 重量(kg) | 2.03 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/07 06:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA613GF-24 24mm 打撃六角棒レンチ |
| EA613GF-36 36mm 打撃六角棒レンチ |
