詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613GM-115

品名 : 115mm 打撃めがねレンチ(ベント)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています

仕様

サイズ(mm) 115 全長(mm) 450
重量(g) 9800 材質 クロム合金(40cr)
厚み(mm) 48
12ポイント
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
追加説明
カタログ価格

36,900 (税抜)/ 40,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 17:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0495ページ

代替品

EA613GA-115
  • 品番

    EA613GA-115

  • コメント

    ストレート メーカー違い

バリエーション一覧
EA613GM-80 80mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-85 85mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-90 90mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-95 95mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-100 100mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-105 105mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-110 110mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-115 115mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-120 120mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-125 125mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-130 130mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-135 135mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-140 140mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-145 145mm 打撃めがねレンチ(ベント)
EA613GM-150 150mm 打撃めがねレンチ(ベント)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top