品番 : EA613NA-46
品名 : 46mm 片口めがねレンチ
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | L0642 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 46mm | 厚み | 24mm |
| 全長 | 414mm | 材質 | クロムモリブデン鋼(クロームメッキ) |
| 重量 | 980g | ||
| 12ポイント | |||
| 曲柄 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0469ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
