詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613ND-14

品名 : 14mm 片口スパナ(チタン合金製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています

仕様

サイズ(mm) 14 全長(mm) 140
重量(g) 35 材質 チタン合金(Ti-6Al-4V)
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
追加説明
カタログ価格

24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/29 04:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA613ND-6 6mm 片口スパナ(チタン合金製)
EA613ND-8 8mm 片口スパナ(チタン合金製)
EA613ND-10 10mm 片口スパナ(チタン合金製)
EA613ND-12 12mm 片口スパナ(チタン合金製)
EA613ND-14 14mm 片口スパナ(チタン合金製)
EA613ND-17 17mm 片口スパナ(チタン合金製)
EA613ND-19 19mm 片口スパナ(チタン合金製)
EA613ND-22 22mm 片口スパナ(チタン合金製)
EA613ND-24 24mm 片口スパナ(チタン合金製)
EA613ND-27 27mm 片口スパナ(チタン合金製)
EA613ND-30 30mm 片口スパナ(チタン合金製)
EA613ND-32 32mm 片口スパナ(チタン合金製)
EA613ND-36 36mm 片口スパナ(チタン合金製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA613ND-19です。
  • ※画像はEA613ND-19です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top