詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XS-12A

品名 : 40- 80mm/5mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)

仕様

差込角 3/4” ピン開き 40~80mm
ピン径 5mm 適合ねじ径(ピン) M6
全長 180mm 重量 450g
材質 特殊鋼 交換用ピン EA613XS-65
同じ差込角を持つハンドル類を併用してお使い下さい。
追加説明
カタログ価格

21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 16:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA613XS-12A 40- 80mm/5mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
EA613XS-13 40- 80mm/6mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
EA613XS-14 80-125mm/6mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
EA613XS-15A 80-125mm/8mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • A:40~80mm SW:3/4” D:5mm\nM:M6 L:180mm S:150mm\nT:6mm T1:20.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top