品番 : EA613XS-25A
品名 : 40- 80mm/6mm ヒンジピンレンチ(オフセット型)
仕様
| ピン開き | 40~80mm | ピン径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 215mm | 適合ネジ径 | M6 |
| 重量 | 295g | 材質 | 特殊鋼 |
| 55°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 16:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
