詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613XV-6

品名 : φ78mm コレットチャックキーレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 特殊鋼 口幅 D:78mm
厚み T:7.0mm 全長 L:350mm
重量 810g サイズ 50
ナットスレッド(DIN ISO 15488) M64×2.0
コレットチャックの開け締めに
追加説明
カタログ価格

10,300 (税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/08 20:34現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA613XV-1 φ32mm コレットチャックキーレンチ
EA613XV-2 φ35mm コレットチャックキーレンチ
EA613XV-3 φ42mm コレットチャックキーレンチ
EA613XV-4 φ50mm コレットチャックキーレンチ
EA613XV-5 φ63mm コレットチャックキーレンチ
EA613XV-6 φ78mm コレットチャックキーレンチ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top