品番 : EA614A-6
品名 : 6mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | LCWU006 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 6mm | 全長 | 48mm |
| サイズ(mm) | C:13.5 D:11 T1:2.9 T2:5.1 L:48 | 重量 | 6.4g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼(クロムメッキ) | ||
| 12ポイント | |||
| ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 21:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

